Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manico telescopico in alluminio con scarico dell'acqua Con raccordo per tubo flessibile da 1/2 poll. a 3/4 poll.

Asta telescopica in alluminio
PROLUNGA TELESCO. PAS.ACQU.160-278CM

Cod. art. 0891350104

EAN 4011231824996

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manico telescopico in alluminio con scarico dell'acqua Con raccordo per tubo flessibile da 1/2 poll. a 3/4 poll.

Cod. art. 0891350104
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
  • Regolabile in modo flessibile a una lunghezza di 1600-2780 cm

  • In alluminio con materiale plastico robusto, resistente agli urti e di facile impugnatura, assicura un uso funzionale e conveniente.

  • Può essere utilizzato con una pressione fino a 6 bar.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Lunghezza

1600 mm

Lunghezza max

2780 mm

Lunghezza min

1600 mm

Altezza

31 mm

Diametro

31 mm

Esecuzione

Con passaggio acqua

Temperatura d’esercizio max

50 °C

Pressione max

6 bar

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spazzola per lavaggio, 150 x 250 mm

SPAZZOLA A PASSAGGIO DACQUA C/SNODO

Spazzola per il lavaggio di autovetture con passaggio acqua, giunto rotante e bordo in gomma.
x 1 pz.
Spazzola per lavaggio

SPAZZOLA-C-PASSAGG-ACQUA-ROT-100X270MM

Spazzola per lavaggio veicoli con canale d’acqua