Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manico per raschietto in PU immerso in PVC

Manico per raschietto con rivestimento in PVC
MANICO-RASCHIETTO-PVC-PER-PU

Cod. art. 071566 412

EAN 4099618040078

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manico per raschietto in PU immerso in PVC

Cod. art. 071566 412
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
Manico raschietto con rivestimento in PVC con ferma-lama ottimizzato per lame per raschietto con larghezza di 12-20 mm

Nessuna oscillazione della lama


  • Il ferma-lama con guida interna stretta consente la massima precisione senza fastidiose oscillazioni della lama.

  • Anche per lame più spesse fino a 0,8 mm


Versatile e pratico da usare


  • Il manico sottile rivestito in PVC antiscivolo è pratico e non solo in spazi ristretti.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per rimuovere i residui di cordone adesivo dalle giunzioni del parabrezza di un veicolo, ecc.

Materiale

Alluminio

Lunghezza complessiva

155 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lama raschietto

LAMA PER RASCHIETTO 12MM

x 20 pz.
Lama raschietto

LAMA PER RASCHIETTO 16MM

x 20 pz.
Lama raschietto

LAMA PER RASCHIETTO 20MM

x 20 pz.
Lama raschietto

SET 5 LAME INCL.PER RASC. 16MM

x 20 pz.