Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manico in alluminio 1560 mm

Manico in alluminio con passaggio acqua
PROLUNGA IN ALU A PAS. D'ACQUA 150CM

Cod. art. 0891350103

EAN 4011231824989

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manico in alluminio 1560 mm

Cod. art. 0891350103
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
Con passaggio d'acqua

Manico ergonomico con canale acqua



Realizzato in alluminio con plastica robusta, resistente agli urti e di facile impugnatura


Garantisce una maneggevolezza comoda e semplice




Al manico possono essere collegati tubi flessibili per l'acqua da 1/2" e 3/4"


Questi possono essere fissati usando un collare per tubazioni.



Può essere usato con una pressione fino a 6 bar

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Lunghezza

1560 mm

Larghezza

32 mm

Altezza

32 mm

Diametro

31 mm

Esecuzione

Con passaggio acqua

Temperatura d’esercizio max

50 °C