Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Manico in alluminio 1495 mm

Manico lungo in alluminio
PROLUNGA ERGONOMICA

Cod. art. 0891350210

EAN 4038898455400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Manico in alluminio 1495 mm

Cod. art. 0891350210
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
Questa impugnatura ergonomica è realizzata in alluminio con plastica robusta, antiurto e di facile impugnatura, assicurando un uso funzionale e conveniente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Lunghezza

1495 mm

Altezza

31 mm

Diametro

28 mm

Temperatura d’esercizio max

50 °C