Manguito de pared CERAfix 309
Manguito de pared CERAfix 309
CERAFIX 309 MANGUITO 120X120MM
CERAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Material | Vellón de polipropileno (parte superior e inferior)/película de polietileno (centro) |
Anchura lateral | 120 mm |
Diámetro de paso mínimo/máximo del tubo | 19-50 mm |
Color | Rojo HKS 14 |
Longitud del tramo | 120 mm |
Grosor | 0,51 mm |
Resistencia contra | Paso del tiempo |
Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión) | 1.5 bar |
Condiciones de permeabilidad al vapor de agua | de acuerdo con DIN EN 1928 |
Alargamiento longitudinal máximo | 80 % |
Elongación diagonal máxima | 120 % |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 150 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 296.66 N |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102-1 |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!