Manguera flexible, tuerca de unión de 3/8" x tuerca de unión de 3/8"
Manguera flex. tuerca unión 3/8 x tuerca unión 3/8
FLEX STL PIP 38INUN.X 38IN UN.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
- Para conexión de racores de lavabos y fregaderos de cocina (entre la válvula angular y el racor)
- Otras conexiones de fontanería, p. ej., válvulas angulares de cisternas
- Conexiones en montaje de establecimientos comerciales, etc.
Material de la manguera | Silicona |
Material de trenzado | Acero inoxidable |
Material de conexión | Latón |
Superficie de la conexión | Niquelado |
Anchura nominal DN | DN 8 |
Conexión | 3/8 pulgadas (UN) x 3/8 pulgadas (UN) |
Longitud | 300 mm |
Presión funcionamiento | 10 bar |
Resistencia a temperatura máxima | 90 °C |
Marca de aprobación | DVGW |