Manguera de ventilación Profesional
Manguera de ventilación Pro
-ELUEFTSCHL-PROFI-DN100
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Longitudes de conexión largas
- Hasta aprox. 80 cm con DN 100/100, hasta aprox. 87 cm con DN 100/70
- Cobertura sin problemas de largas distancias
- No es necesario interconectar dos mangueras.
- Se necesitan menos piezas moldeadas
Alta flexibilidad con una longitud máxima flexible (Lflex) de aprox. 67 cm
Cubre casi todas las situaciones de instalación
Estable dimensionalmente
- El flujo no se ve obstruido aunque se someta a una fuerte tensión de flexión
- Sin holgura
Conexión de ajuste a presión en lugar de usar abrazaderas
Instalación fácil y rápida mediante encaje a presión en la teja de ventilación/canalón (se sella con un anillo de goma) y mediante su inserción en el tubo de ventilación/tubo de desagüe.
Conexión DN 100 con estrías de goma
- Sellado mejorado
- También encaja en tubos cortados DN 100 sin manguito
- Los recortes se pueden reutilizar
Cordón de corte para facilitar el corte al diámetro nominal deseado
Para el desmontaje completo en las conexiones 4 o 9, deje los anillos cerrados (consulte el plano, especificaciones A y B).
Hojas de datos(X)
Conexión del tubo de ventilación a la teja de ventilación.
Para conectar canalones a tubos de desagüe.
![]() | |
Material | PP - Polipropileno |
Color | Blanco |
Conexión de techo | DN.. 100.. |
Conexión en el lado de la bajante | MSM 70/100 |
Longitud (estado comprimido) (L1 min) | 400 mm |
Longitud (estado alargado) (L1 max) | 920 mm |
Longitud (desde el enchufe al conector eléctrico) cuando se comprime (L2 min) | 350 mm |
Longitud (desde el enchufe al conector eléctrico) cuando se alarga (L2 max) | 870 mm |
Longitud comprimida (desde el enchufe hasta las aletas) (L3 min) | 290 mm |
Longitud alargada (desde el enchufe hasta las aletas) (L3 max) | 810 mm |
Longitud del tubo flexible (L flex) | 670 mm |
Diseño (A) | Lado del manguito (A): 4 anillos, lado de la boquilla (B): 9 anillos |