Manguera de sistema lavaparabrisas
Manguera para sist. lavaparabrisas malla trenzada
MANQUERA-PVC-CLOTH-TRANSP-15M-4,5X8
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material: PVC con tejido
Mayor resistencia a la presión (especialmente los sistemas de faros con funcionamiento a alta presión)
En enrollador para el sistema de enrollado ORSY10
Hojas de datos(X)
Manguera de lavaparabrisas, sistema de limpieza de faros
Diámetro interno | 4,5 mm |
Diámetro exterior | 8 mm |
Longitud | 15 m |
Material | Cloruro de polivinilo - reforzado con fibra de PVC |
Color | Transparente |
Resistencia a temperatura máxima | 65 °C |
Presión máxima de funcionamiento | 10 bar |