Manguera de alta presión
Tubería de alta presión, 840 bar
TUB. FLEX. GRASA 2 D8,6X4,0MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Llena de grasa, NLGI clase 2
- Inserción: Trenzado de fibra sintética
Hojas de datos(X)
Apta para utilizarse a modo de línea principal entre la bomba y la unidad de distribución principal
También se puede utilizar como línea auxiliar especialmente flexible
![]() | |
Diámetro exterior (da) | 8,6 mm |
Diámetro interno (di) | 4 mm |
Longitud | 10 m |