Mangueira sist. lava-vidros, c/ manga entrançada
Mangueira sist. lava-vidros, c/ manga entrançada
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Diâmetro interior | 4,5 mm |
Diâmetro exterior | 8 mm |
Comprimento | 15 m |
Material | Cloreto de vinilo com material têxtil |
Cor | Transparente |
Resistência máx. à temperatura | 65 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 10 bar |