Mangueira de ventilação Pro
Mangueira de ventilação Pro
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Polipropileno |
Cor | Branco |
Ligação do telhado | DN.. 100.. |
Ligação no lado do tubo | MSM 70/100 |
Comprimento (comprimido) (L1 min) | 400 mm |
Comprimento (alongado) (L1 max) | 920 mm |
Comprimento (da boca ao conector de encaixe) quando comprimido (L2 min) | 350 mm |
Comprimento (da boca ao conector de encaixe) quando esticado (L2 max) | 870 mm |
Comprimento (da boca às aletas) quando comprimido (L3 min) | 290 mm |
Comprimento (da boca às aletas) quando esticado (L3 max) | 810 mm |
Comprimento do tubo flexível (L flex) | 670 mm |
Design (A) | Lado da manga (A): 4 anéis, lado do bocal (B): 9 anéis |