Mangueira de pintura
Mangueira pintura ar comprimido totalmente montada
MANGUEIRA DE PINTURA COM RACORDS SERIE 2
Art. 069999610
EAN 4049557288123
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Resistência elétrica
R <=106 Ohm/m
Alta resistência a temperaturas de -30 °C a +100 °C e boa resistência à humidade e ao ozono
A borracha de etileno-propileno dieno monómero (EPDM) permanece extremamente elástica e flexível sob quaisquer condições climatéricas.
Pressão máxima de funcionamento de 20 bares
Fator elevado de segurança
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interno da mangueira | 9,5 mm |
Diâmetro exterior da mangueira (A) | 17 mm |
Comprimento (L) | 10 m |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 95 °C |
Pressão máx. de funcionamento | 20 bar |
Cor | Vermelho |
Material | Borracha de etileno-propileno-dieno (EPDM) |