Mango en T VDE de 3/8 de pulgada
Mango en T VDE de 3/8 pulg.
LLAVE EN T 3/8 VDE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Portabrocas de cambio rápido para bloqueo permanente y cambio rápido de vasos
Producto adecuado para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 3/8 pulgadas |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Superficie | Aislamiento VDE |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Normas | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Longitud (L1) | 210 mm |
Anchura de la empuñadura (L2) | 160 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 17 mm |