Mango de aluminio
Mango largo de aluminio
MANGO-DE-ALUMINIO-1,5M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este mango largo ergonómico está fabricado en aluminio con plástico resistente a impactos y fácil de agarrar, lo que garantiza un uso cómodo y práctico.
Hojas de datos(X)
Este mango largo ergonómico está fabricado en aluminio con plástico resistente a impactos y fácil de asir, lo que garantiza una gran comodidad y practicidad.
Material | Aluminio |
Longitud | 1495 mm |
Altura | 31 mm |
Diámetro | 28 mm |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |