Mango de aluminio
Barra de aluminio de entrada de agua
MANGO DE AL. CON SALIDA AGUA 1,5 M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Empuñadora ergonómica con canal de agua
Fabricado en aluminio con plástico resistente a impactos y fácil de agarrar
Garantiza un manejo cómodo y funcional
Las mangueras de agua de 1/2" y 3/4" se pueden conectar a la empuñadura
y se sujetan con una abrazadera para tubos.
Puede utilizarse con una presión de hasta 6 bares
Hojas de datos(X)
Material | Aluminio |
Longitud | 1560 mm |
Anchura | 32 mm |
Altura | 32 mm |
Diámetro | 31 mm |
Diseño | Con flujo continuo de agua |
Condiciones de temperatura máxima | 50 °C |