Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Manga para piso roscada

Manga para piso roscada

Art. 0681550200

EAN 4045727047484

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Manga para piso roscada

Art. 0681550200

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos

Two-part anchor, bolt-down ground socket for mounting posts with adjustable widths. Ideal for non load-bearing secondary structures in indoor and outdoor areas.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Design

Para fins não estáticos

Forma

4 pontas

Número de furos 11 mm

4 UNID

Altura

152 mm

Adequado para secção transversal posterior mín.

80 x 80 mm

Formato da placa base

115 x 65 x 2 mm

Material

Aço

Superfície

Galvanizado a quente

Norma de superfície

DIN EN ISO 1461

Classe de utilização

3

Número de peças

2 UNID

Peso

1182 g

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

VARAO W-VIZ-A/S 10-20/95

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

x 10 Un.
Varão roscado W-VIZ-A, aço zincado para sistemas de injeção W-VIZ/S (betão)

ANC-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

x 10 Un.