Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Manga para piso CERAfix 308

Manga para piso CERAfix 308
CERAFIX

Art. 5875100308
EAN 4047376968608
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
Floor sealing packing for quick and secure sealing of floor drains
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Velo de polipropileno (parte superior e inferior)/película de polietileno (centro)

Largura do lado

450 mm

Cor

Vermelho HKS 14

Comprimento do ramo

450 mm

Espessura

0,51 mm

Permeabilidade mín. ao vapor de água (pressão)

1.5 bar

Condições para permeabilidade ao vapor de água

em conformidade com a DIN EN 1928

Extensão longitudinal máx.

80 %

Extensão diagonal máx.

120 %

Força de tracção transversal por 50 mm

150 N

Força de tracção longitudinal por 50 mm

296.66 N

Classe do material de construção

B2 - Normalmente inflamável

Condições da classe do material de construção

em conformidade com a DIN 4102-1

Validade a partir da data de produção

24 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Fita de vedação, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

CERAFIX
Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
x 1 Un.
Cola para azulejo flexível, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag
Cola para azulejo, CERAfix 403 LFX

TLELGHTADH-(CERAFIX403PLUS)-15KG

CERAFIX
Light tile adhesive that produces little dust for all ceramic coverings in accordance with EN 12004/12002 C2 TE S1 in a plastic bag
Cola para azulejo, CERAfix 412 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-412PLUS)-25KG

CERAFIX
White, flexible, fast-hardening natural stone system adhesive in plastic bag in accordance with EN 12004, C2 FT
x 24 Un.