Manga de lixa de lã
Manga de lixa de lã
BANDA DE VELO D.90X100MM G.180
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Lã abrasiva de nylon reforçado com transportador de tecido costurado
- Elevada resistência a rasgões, polimento com padrão de desbaste uniforme, impermeável e resistente a esticões
Velocidade máxima de rotação: 2800 rpm
Fichas Técnicas(X)
Lustrar, despolir, polir, remover pintura de têmpera, remover defeitos da superfície (pequenos riscos) e suavizar superfícies.
Materiais a processar:
Aço inox, aço, latão, cobre e alumínio, madeira e plásticos
Com elevada velocidade o grão grosso funciona como fino e com baixa velocidade o grão fino funciona como grosso.
Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro.
Se o desbaste for insuficiente, não aumente a pressão; utilize em vez disso um grão mais grosso.
Largura x comprimento | 90 mm x 100 mm |
Design | Médio |
Cor | Castanho avermelhado |
Tipo de grão | P180 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!