Manga de cabos com flange dupla Neopren
Manga de cabos com flange dupla Neopren
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro interior (d) | 23 mm |
Furação (D1) | 30 mm |
Diâmetro exterior (D) | 38 mm |
Espessura da instalação (h1) | 3 mm |
Altura (H) | 10 mm |
Cor | Preto |
Material | Neopreno |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Conforme RoHS | Sim |
ISO | 3302 |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 90 °C |