Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Mang. flex. 3/8 pol. porca un. x porca un.3/8 pol.

Mang. flex. 3/8 pol. porca un. x porca un.3/8 pol.

Art. 0888902040

EAN 4045727298817

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Mang. flex. 3/8 pol. porca un. x porca un.3/8 pol.

Art. 0888902040

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
Quantidade
PU
x 10 Un.
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
Material da mangueira

Silicone

Material de entrançado

Aço inox AISI 304

Material da ligação

Latão

Superfície da ligação

Banhado a níquel

Largura nominal DN

DN.. 8..

Ligação

3/8 pol. (UN) x 3/8 pol. (UN)

Comprimento

300 mm

Pressão de funcionamento

10 bar

Resistência máx. à temperatura

90 °C

Marca de aprovação

DVGW