Maneral de 1/4 pulg.
Maneral de 1/4 pulg.
MANERAL WURTH 1/4"
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Mango deslizante: fijación mediante bola
- Diseño: cromado, pulido
- Aplicación: Mango en T o L.
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Superficie | Cromado |
Material | Acero |
Longitud (L1) | 115 mm |
Altura de la cabeza (B1) | 15,5 mm |
Anchura de la cabeza (A) | 14 mm |
Diámetro de la empuñadura (D) | 6 mm |