Maneral articulado de 1/4"
Maneral de 1/4 pulg.
DDU /GLKGRF-STESHSL-1/4
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Junta: Capacidad de giro en 180°; el cabezal puede inmovilizarse en cualquier posición que se desee
- Diseño: cromado, pulido
- Articulación de 180° para un trabajo exacto y versátil aun en zonas con obstrucciones
- Apriete potente
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | 1/4 pulgada |
Longitud (L) | 150 mm |
Diámetro de la empuñadura (A) | 13 mm |
Anchura de la cabeza (B1) | 12 mm |
Anchura del cabezal (trenzado) (B2) | 22,5 mm |
Peso del producto (por artículo) (B3) | 122,800 g |