Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Mandrino pneumatico

Utensile pneumatico arretra pistoncini freni
UTENS.PNEUM.P.KIT FRENI 0715 55 200

Cod. art. 071555 246

EAN 4052703401529

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Mandrino pneumatico

Cod. art. 071555 246
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
Mandrino pneumatico multifunzione per facilitare l'arretramento dei pistoncini dei freni con aria compressa.

Per uso universale


Compatibile con tutti i sistemi di adattatori standard



Semplifica il lavoro


Forza minima necessaria a causa della compressione pneumatica sul pistone del freno



Precisione


Grazie al movimento torsionale manuale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Pressione di esercizio min/max

4,9-7,9 bar

Pressione di esercizio max

7,9 bar

Pressione di esercizio min.

4,9 bar

Lunghezza

260 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Kit di utensili per arretrare i pistoni dei freni

KIT UTENS.ARRETRA PISTONC.FRENI 44PZ

Kit completo di utensili per arretrare i pistoni dei freni per una rapida sostituzione delle pastiglie freni su tutte le autovetture disponibili in commercio