Mandrino multifunzione per srotolatori di cavi XB300 e XB500
Mandrino multif. per srotolatore di cavi XB300/500
ALBERO-MULTI-P/SROTOLATORI-XB300/500
Cod. art. 0975811700
EAN 4099618039096
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quattro staffe estraibili sui lati
- Diametro mandrino centrale telescopico: 72 mm
- Meccanismo telescopico (estendibile da 196 mm a 294 mm)
La possibilità di combinare gli srotolatori per bobine di cavi XB300 e XB500 con i tiranti per cavi è facilitata da un'apertura nel mandrino multifunzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per fasci di cavi sciolti e cavi unipolari in combinazione con gli srotolatori per bobine di cavi XB300 e XB500
Altezza | 294 mm |
Diametro | 430 mm |
Colore | Nero, Rosso |