Mandrino ad aggancio rapido Manicotto metallico
Mandrino senza chiave, manicot.metal.
MANDRINO AUTOS.PERCUSS. 1-13MM 1/2 POL.
Cod. art. 0692412132
EAN 4038898113669
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
L'attacco non è contrassegnato su tutti i mandrini.
Pertanto, per motivi di sicurezza è necessario misurare la testa del mandrino:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo mandrino | Mandrino autoserrante con ghiera in metallo |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Apertura mandrino min/max | 1-13 mm |
Per rotazione sinistrorsa | Sì |
Per lavori a percussione | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 564,000 g |