Mandrino ad aggancio rapido 1 manicotto
Mandrino autoserrante, 1 manicotto
MANDRINO AUTOSERR.1/2 POLL.1,5-13MM
Cod. art. 0692838135
EAN 4056807383910
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cambio utensile con una sola mano
Per macchine sulle quali il mandrino viene automaticamente bloccato dopo lo spegnimento (arresto del mandrino)
L'attacco non è contrassegnato su tutti i mandrini.
Pertanto, per motivi di sicurezza è necessario misurare la testa del mandrino:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo mandrino | Mandrino autoserrante con una ghiera |
Attacco mandrino | 1/2 poll. x 20 UNF |
Apertura mandrino min/max | 1,5-13 mm |
Per rotazione sinistrorsa | Sì |
Per lavori a percussione | Sì |
Peso prodotto (per pezzo) | 290,000 g |