Mandrin autoserrant métallique
Mandrin autoserrant métallique
Art. N° 0692412132
EAN 4038898113669
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le diamètre du taraudage n'est pas marqué sur tous les mandrins
Par précaution, il faut donc mesurer le taraudage du mandrin :
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Type de mandrin | Mandrin à serrage rapide, manche en métal |
Emmanchement du mandrin | 1/2pouce x 20 UNF |
Ouverture du mandrin min./max. | 1-13 mm |
Convient pour rotation à gauche | Oui |
Convient pour travaux à percussion | Oui |
Poids du produit (par pièce) | 564,000 g |