Manchon de ponçage en toile
Manchon ponçage toile
SANDDISC-FLC-SLEV-MEDIUM-90X100MM
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Matériau de ponçage non tissé en nylon renforcé avec porte-tissu cousu.
- Grande résistance à la déchirure, schéma de ponçage uniforme, imperméable et résistance à l'élongation.
Vitesse de rotation max. : 2 800 tr/min
Fiches de données de sécurité(X)
Brunissage, matage, polissage, élimination des défauts de surface (rayures légères) et lissage des surfaces.
Matériaux compatibles :
acier inoxydable, acier, laiton, cuivre et aluminium, bois et plastique.
A grande vitesse, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.
Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.
Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact mais utiliser un grain plus grossier.
Largeur x longueur | 90 mm x 100 mm |
Design | Moyen |
Couleur | Brun rouge |
Grain | P180 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!