Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Manchon d'étanchéité D43, bitume ardoisé

Manchon d'étanchéité D43, bitume ardoisé, EAP

Art. N° 0838906913

EAN 4065233099968

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Manchon d'étanchéité D43, bitume ardoisé

Art. N° 0838906913
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
Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau
  • Manchon d'étanchéité prêt à l'emploi avec membrane en bitume laminé

  • Le bord ardoisé résiste aux racines
Indication
  • Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !

  • L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer

  • Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm. Convient aux points d'ancrage simples de 16 à 50 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.

Matière

Bitumes

Diamètre

400 mm

Diamètre du trou

45 mm