Manchon d'étanchéité D43 Point d'ancrage simple bitume
Manchon étanchéité D43 bitume point ancrage simple
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau
- La surface de la plaque du cadre est poncée
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !
- Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm
- Ce produit est compatible avec une grande variété de rails de toit (par exemple Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.
Poids du produit (par pièce) | 400 g |
Matière | Bitumes |
Diamètre | 400 mm |
Diamètre du trou | 45 mm |