Manchon d'étanchéité D43 Point d'ancrage simple PVC
Manchon d'étanchéité D43 PVC point ancrage simple
Art. N° 0838906910
EAN 4062856710355
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites (par exemple, parafoudres) contre l'infiltration d'eau
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !
- L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
- Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm
- Ce produit est compatible avec une grande variété de tôles de couverture (par exemple, Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
Diamètre | 180 mm |
Diamètre du trou | 45 mm |