Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Manchon d'étanchéité D43 PP pour points d'ancrage simples

Manchon d'étanchéité D43 PP point ancrage simple

Art. N° 0838906911

EAN 4062856710379

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Manchon d'étanchéité D43 PP pour points d'ancrage simples

Art. N° 0838906911
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
Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues
  • Cadre pour étanchéifier les points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites et éviter les infiltrations d'eau

  • L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
Indication
  • Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !

  • Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 55/16 d'une longueur de 10 cm

  • Le produit est prêt à être installé avec la surface de la plaque poncée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.

Matière

Polypropylène modifié

Diamètre

180 mm

Diamètre du trou

45 mm