Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Manchon d'étanchéité D20 Point d'ancrage simple PVC

Manchon étanchéité D20 PVC point ancrage simple

Art. N° 0838906905
EAN 4062856710386
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
Pour l'étanchéité des points d'ancrage simples et autres bagues
  • Cadre pour l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau

  • L'extrémité libre doit être scellée contre l'infiltration à l'aide d'une gaine thermorétractable pour empêcher l'eau de s'infiltrer
Indication
  • Respecter les instructions d'installation et les réglementations techniques relatives à l'étanchéité (directive sur les toits plats de l'association centrale allemande du commerce de toiture) !

  • Le contenu de la livraison inclut une gaine thermorétractable en PP 28/06 d'une longueur de 10 cm

  • Ce produit est compatible avec une grande variété de rails de toit (par exemple Alkor, Bauder, Flag, Sika, Sucoflex, Vedag, Mapei)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Adapté à l'étanchéité des points d'ancrage simples, des tuyaux, des câbles et des conduites contre l'infiltration d'eau sur les toits plats exposés aux intempéries.

Poids du produit (par pièce)

400.000 g

Matière

Polychlorure de vinyle - PVC

Diamètre

180 mm

Diamètre du trou

22 mm