Malý základní díl Combi Max
Základní díl Combi max, malý pro podpěru terasy
TERAS PODPĚRA- MAX-BAS.KS-MAL-100X80X75
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální možnosti kombinací s horními distančními vložkami dvou velikostí a dvěma základními díly
- Pokrývá výšky 77 až 138 mm pouze pomocí dvou dílů při použití 40mm pražců
- Vroubkovaný povrch umožňuje přesné zarovnání bez sklouznutí
- Vhodné k univerzálnímu použití
- Usnadní řezání, vrtání, přibíjení, sponkování apod.
- Rychlé, přesné nastavení výšky
- Rychlá montáž velkých ploch podlah představuje vyšší produktivitu
- Úspora času díky velmi rychlému, přesnému nastavení tloušťky podložek v jednom kroku
- Zaručená produktivita díky nesmírné úspoře času
- Bez pracného řezání klínů
- Neplesnivějící, odolné vůči vlhkosti, suché hnilobě a rozkladu
- Zkoušky tlakem prováděny při vyrovnání výšek 50 až 308 mm
- Ověřená životnost až 75 let
- Neobsahuje změkčovadla
Vyrobeno podle normy DS/EN ISO 9001:2000
Datové listy(X)