Malý kontejner W-KLT 2.0 S
Skladovací box W-KLT 2.0 S, malý kontejner
W-KLT-2.0-S-STAUBGRAU-147X111X59MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Malé kontejnery W-KLT®2.0 XS, XS Cross a S mají dosud nejnižší objem ve srovnání se současnými nosiči Würth W-KLT®2.0 pro malé zatížení, které vyhovují standardu VDA.
Volitelně k dispozici i s krytem
- Přídavný kryt pro zajištění při přepravě
- Kompatibilní s modelem CLIP-O-FLEX® díky svorce W-KLT®CLIP mini
Výhody plynoucí pro vás z malých kontejnerů W-KLT 2.0
- Optimalizace pracovních procesů při výrobě
- Kompatibilita se stávajícími kontejnery W-KLT®2.0 (jako kontejnerová vložka)
- Eliminace zbytečných cest a úspora nákladného času
- Zabírá až o 50 % méně místa na pracovišti
- Až o 50 % menší kontaminace zboží (při použití krytu)
- Optimální snadný přístup přes čelní víko bez příčného nosníku
- Spolehlivá funkce indikátoru: Otevřené čelní víko = kontejner se používá
Datové listy(X)
Velikost | S |
Barva | Prachová šedá RAL 7037 |
Vnitřní šířka (B1) | 99 mm |
Vnitřní délka (L3) | 134 mm |
Vnitřní výška (H1) | 51 mm |
Materiál | Plast |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!