Malý kombinovaný horní klín
Horní klín Combi, malý pro podpěru terasy
TERAS PODPĚRA- TOPKLÍN-MALÝ-80X43X19MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172039.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172041.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172044.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172045.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Optimální možnosti kombinací s horními klíny třech velikostí a dvěma základními díly
- Vroubkovaný povrch umožňuje přesné zarovnání bez sklouznutí v přírůstcích po 0,5 mm (1 vroubek = 0,5 mm)
- Vhodné k univerzálnímu použití
- Usnadní řezání, vrtání, přibíjení, sponkování apod.
- Rychlé, přesné nastavení výšky
- Rychlá montáž velkých ploch podlah zlepšující produktivitu
- Úspora času díky velmi rychlému, přesnému nastavení tloušťky podložek v jednom kroku
- Zaručená produktivita díky nesmírné úspoře času
- Bez pracného řezání klínů
- Neplesnivějící, odolné vůči vlhkosti, suché hnilobě a rozkladu
- Zkoušky tlakem prováděny při vyrovnání výšek 32 až 250 mm
- Ověřená životnost až 75 let
- Neobsahuje změkčovadla
Vyrobeno podle normy DS/EN ISO 9001:2000
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170505.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/170511.jpg)
Datové listy(X)
Kombinovaný díl podlahy | Horní klín malý | Horní klín střední | Horní klín velký | Maximální bodové zatížení | Zatížení v ohybu v mm bodové zatížení (PL) s klínem 100 % 35 % | |||||
Výška | Výška v mm | Výška v mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54/0,64 | 1,00/1,25 | 1,50/1,92 | 2,08/2,70 | 2,83/- |
1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69/0,82 | 1,25/1,60 | 1,86/2,52 | 2,63/3,67 | 3,69/- |
2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77/1,00 | 1,42/2,03 | 2,09/3,24 | 2,85/4,72 | 4,09/- |
+3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99/1,12 | 1,74/2,17 | 2,50/3,44 | 3,43/4,98 | 4,73/- |
4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03/1,24 | 1,84/2,41 | 2,64/3,73 | 3,52/5,74 | 4,61/- |
+5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08/1,42 | 1,99/2,81 | 2,93/4,34 | 4,01/6,30 | 5,42/- |