Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Mallette jauge de diagnostic des 1/2 trains

Malette jauge diagnostic des 1/2 trains
MALETTE JAUGE CONTR GEOM LASER

Art. N° 1952006630

EAN 4056807273600

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Mallette jauge de diagnostic des 1/2 trains

Art. N° 1952006630
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
49 pièces. Permet d'évaluer rapidement l'essieu après des dégâts dus à un accident/contact avec un trottoir/conduite dans un nid-de-poule/sur objets, etc.
  • Pour déterminer le gauchissement/la déformation/le pliage des composants d'essieu, tels que les amortisseurs, les moyeux de roue, les bras de suspension, etc.

  • Après le remplacement de pièces de direction, tels que la tête de tirant ou le joint axial, les composants laser du kit permettent le réglage précis de l'essieu par rapport aux valeurs de voie et de carrossage avant la réparation.


Contenu de la livraison :


  • 4 x kit d'écrous de fixation pour point de référence acier plat, 4 pièces chacun (M12x1,25/M12x1,5/M10x1,25/M10x1,5)

  • 4 x kit de boulons de roues, 4 pièces chacun (M12x1,25/M12x1,5/M14x1,25/M14x1,5)

  • 1 x règle pour réglage de hauteur

  • 1 x capteur d'angle

  • 1 x règle pour réglage de profondeur

  • 2 x point de référence en acier plat

  • 1 x support de règle

  • 1 x support de capteur

  • 2 x support d'outil de mesure, en forme de faucille

  • 4 x rondelle de cône (2 de chaque M12/M14)

  • 2 x pointeur laser avec support pour outil de mesure
Indication

L'outil n'est pas une pièce de rechange pour la mesure d'essieu ! Toutefois, dans la plupart des cas, cette méthode est suffisante pour garantir un parfait fonctionnement de l'essieu. Exigence : Le véhicule a suivi une ligne droite avant la réparation et il n'y avait pas d'usure irrégulière des pneus.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment (10)

49 PCS

Matière (20)

Acier à outils

Poids du produit (par pièce) (40)

3880,000 g