Mallette de charpentier
Caisse de charpentier, équipée
CAISSE DE CHARPENTIER, ÉQUIPÉE
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stockage organisé des outils
Pour suspendre la mallette au-dessus de l'établi
La mallette est transportable même ouverte
Anti-poussière et verrouillable
Contenu : 34 pièces
- 1 de chaque marteau de charpentier de 230 et 400 g
- 1 de chaque chasse-pointes de 2 mm et 4 mm de diamètre
- 1 pince universelle 2C, 180 mm
- 1 tenaille, 180 mm
- 2 serre-joints de 160 x 80 mm
- 1 scie japonaise, lame de 240 mm
- 1 paire de chaque tournevis 2C PZ 1 ; PZ 2 ; 1,2 x 7 mm ; 1,0 x 5,5 mm ; 0,6 x 3,5 mm
- 1 paire de ciseau à bois de 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 lime d'atelier plate, coupe 2, 200 mm
- 1 râpe, demi-ronde, coupe 2, 200 mm
- 2 manches de lime en bois, 120 mm
- 1 niveau à bulle, 60 cm
- 1 équerre de précision, 250 mm
- 1 règle biseautée, 300 mm
- 1 petite scie à archet, 250 mm
- 1 burin plat, 25 x 200 mm
- 1 boîte d'embouts avec porte-embout PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 bloc de ponçage en liège, 100 x 60 x 40 mm
- 1 pointe carrée, 6 x 100 mm
- 1 cutter bi-matière, lame de 18 mm
- 1 spatule de peintre, 32 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 630 mm |
Largeur | 270 mm |
Hauteur | 350 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 34 PCS |
TOURNEVIS-PLAT-1, 0X5, 5X100
ZEBRATOURNEVIS-PLAT-1, 2X7, 0X125
ZEBRATOURNEVIS-PLAT-0, 6X3, 5X80
ZEBRACOFFRE À EMBOUTS, 1/4GEM, 6-TLG
SERRE JOINT-AVEC PROTECTEUR-160X80MM
ÉQUARRISSOIR, 4KT
SAUTERELLE DE PRÉCISION
ÉQUERRE EN ACIER DE PRÉCISION, 250MM
SPATULE DE PEINTRE, INOX, 32MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».