Maletín para sistemas 8.4.5
Maletín de sistema 8.4.5
MALETIN-SYSCASE-8.4.5
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
- Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones.
- Garantiza que los maletines puedan utilizarse en cajas para sistemas ORSY BULL y equipamiento interior del vehículo
Combinación de varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportarlos en las debidas condiciones de seguridad.
Maletín con diversos elementos funcionales
- El burlete de elastómero integrado protege el contenido de la lluvia
- Fácil apertura y cierre gracias a los cierres con agarres empotrados y bisagras metálicas en el interior de la tapa.
- Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas
Muy cómodo
- Asas grandes en ambos lados
- Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
- El asa, muy robusta, soporta hasta 60 kg de carga.
Este maletín de sistema ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos
- Premio al diseño Reddot 2017
- Premio al diseño IF 2017
- Premio al diseño alemán 2018
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 8.4.5 |
Anchura | 500 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 320 mm |
Material | ABS |
Peso del producto (por artículo) | 4450 g |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) | 462,5 x 335 x 270 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!