Maletín para sistemas 8.4.3
Maletín para sistemas 8.4.3
MALETIN 8.4.3 VACIO
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
- Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones
- Estos maletines pueden utilizarse en cajas para sistemas ORSY®BULL y en el equipamiento interior del vehículo
Combinación de varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura.
Con diversos elementos funcionales
- El burlete de elastómero integrado protege el contenido de la lluvia
- Apertura y cierre sencillos mediante cierres con empuñadura incorporada
- Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas
Muy cómodo
- Diseño de asa grande
- Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
- El mango soporta hasta 60 kg
Este maletín para sistemas ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:
- Premio al diseño Reddot 2017
- Premio al diseño IF 2017
- Premio al diseño alemán 2018
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 8.4.3 |
Anchura | 500 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 195 mm |
Material | ABS |
Peso del producto (por artículo) | 3255 g |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) | 462,5 x 335 x 162 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!