Maletín para sistemas 8.4.1 transparente
Maletín para sistemas 8.4.1 transparente
MALETIN VACIO 8.4.1 TAPA TRANSPARENTE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Visión general perfecta
La tapa transparente proporciona una vista clara del contenido.
Compatible y flexible gracias a las dimensiones de la rejilla
- Permite adaptar el contenido para diferentes aplicaciones
- Estos maletines pueden utilizarse en cajas para sistemas ORSY®BULL y en el equipamiento interior del vehículo
Combinación de varios maletines
El contorno con riel integrado y los elementos de acoplamiento permiten combinar diversos maletines y transportar el equipo de forma segura.
Con diversos elementos funcionales
- La estructura de la tapa y la base permite adaptar la postura de las cajas y evita que el contenido caiga
- Apertura y cierre sencillos gracias a los cierres con huecos para los dedos
- Zona de etiquetado para etiquetas adhesivas o insertadas
Muy cómodo
- Diseño de asa grande
- Elementos suaves integrados y radio de giro amplio para aliviar la presión en manos y muñecas
- El mango soporta hasta 60 kg
Visión general perfecta
La tapa transparente proporciona una vista clara del contenido.
Este maletín de sistema ha recibido los tres premios al diseño más prestigiosos:
- Premio al diseño Reddot 2017
- Premio al diseño IF 2017
- Premio al diseño alemán 2018
La tapa transparente es incompatible con Clasificador de plástico del sistema 4.4.1 y Inserto de plástico del sistema 4.4.2
Hojas de datos(X)
Dimensiones del sistema | 8.4.1 |
Anchura | 500 mm |
Profundidad | 380 mm |
Altura | 85 mm |
Material | ABS/PC |
Peso del producto (por artículo) | 2290 g |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) | 462,5 x 335 x 54 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!