Maletín de herramientas 63 piezas
Maletín de herramientas completo, 63 piezas
SET- HERRAMIENTAS-MIX-63PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para aplicaciones que requieren de traslado
- Carcasa de dos colores (rojo y negro) con cierre de solapa de aluminio
Alcance de suministro:
- 1 llave combinada de cada una de las siguientes: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm
- 1 adaptador de puntas magnético de 1/4 pulgadas, 60 mm
- 1 adaptador de puntas, 1/4 pulg., 30 mm
- 1 punta de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- 1 punta de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: PH1, PH2
- 1 punta, 1/4 pulgadas, plana, de 0,8 x 5,5 mm
- 1 punta de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 punta, 1/4 pulgadas, PZ2
- 1 punta Allen de 1/4 pulgadas de cada una de las siguientes: 3, 4, 5 mm
- 1 mango de destornillador, 1/4 pulgadas
- 1 destornillador plano de cada uno de los siguientes, 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
- 1 destornillador de cada uno de los siguientes: PH1, PH2
- 1 carraca, 3/8 pulgadas
- 1 articulación, 3/8 pulgadas
- 1 vaso de 3/8 pulgadas de cada uno de los siguientes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm
- 1 extensión de 3/8 pulgadas, 125 mm
- 1 cúter, 18 mm
- 1 tenazas de pico de loro, 250 mm
- 1 martillo, 400 g
- 1 alicates combinados, 180 mm
- 1 cinta métrica, 5 m
- 1 par de tijeras, 140 mm
- 2 radiales angulares de 2,5, 3, 4, 5, 1, 6 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 63 Uds |
Longitud x anchura x altura | 382 x 316 x 85 mm |