Maletín de herramientas 16 piezas en el maletín de sistema 8.4.1.
Maletín herram. vehíc. eléc. e híbr. Sysko, 16 pz.
CJTO ELECT-SYSKO-VEH-(EL/HYBR)-VDE-16PCS
SYSTEMKOFFER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Amplia selección
Maletín de herramientas equipado con herramientas y accesorios VDE esenciales
Las herramientas VDE son aptas para trabajar en piezas con tensiones de hasta 1000 V (CA) y hasta 1500 V (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas.
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura x altura | 500 x 380 x 87 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 16 Uds |
DESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PLANO-5,5MM
ZEBRADESTORNILLADOR-AISLADO-ZEBRA-PH2
ZEBRAALICATE-PLANO-PICO-REDONDO-VDE-L200MM
ZEBRAVASO AISLADO LAR HEXAG 3/8 VDE 8MM
VASO AISLADO LAR HEXAG 3/8 VDE 10MM
VASO AISLADO LAR HEX 3/8 VDE 12MM
TEST-(MULTI-)-LED-1000V-IP65
INSUCAP-80MM-3,5KV
GUANTES-AISLANTES-CLASE:0-1000V/AC-T10
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.