Maletín de carpintero 34 piezas
Caja de herramientas de carpintero, 34 pzs.
TL-SET-JOIN-TROLLEY-CASE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Almacenamiento de herramientas organizado
Maletín para colgar del banco de trabajo
El maletín se puede transportar aunque esté abierto
Resistente al polvo y versión con bloqueo
Contenido: 34 piezas
- 1 martillo de carpintero de 230 g y otro de 400 g
- 1 punzón de alinear Ø 2 mm y otro de Ø 4 mm
- 1 par de alicates universales de 2 componentes, 180 mm
- 1 par de tenazas, 180 mm
- 2 sargentos 160 x 80 mm
- 1 sierra japonesa, hoja de 240 mm
- 1 destornillador de 2 componentes de cada uno de los siguientes modelos: PZ 1; PZ 2; 1,2 x 7 mm; 1,0 x 5,5 mm; 0,6 x 3,5 mm
- 1 formón de borde biselado para madera de cada una de las siguientes medidas: 4, 6, 10, 12, 16, 20 mm
- 1 lima de taller, corte 2, 200 mm
- 1 escofina, semirredonda, corte 2, 200 mm
- 2 mangos de lima de madera, 120 mm
- 1 nivel de burbuja, 60 cm
- 1 cuadrado de precisión, 250 mm
- 1 regla de precisión con bisel, 300 mm
- 1 arco de sierra pequeña, 250 mm
- 1 cincel plano 25 x 200 mm
- 1 caja de puntas con adaptador de puntas PH 1, PH 2, PH 3, PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 taco de lijar de corcho,100 x 60 x 40 mm
- 1 escariador cuadrado, 6 x 100 mm
- 1 cúter 2C, hoja de 18 mm
- 1 espátula de pintor, 32 mm
Hojas de datos(X)
Longitud | 630 mm |
Anchura | 270 mm |
Altura | 350 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 34 Uds |
DEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-5,5MM
ZEBRADEST-ZEBRA-PLACA-GOLPE-PLANO-7MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 3,5 MM
ZEBRADDU /BIT-GEM-SORT-1/4 -(PH/PZ)-HAL
ESCOFINA-MAD-MED.LUNA-H1-L200MM
SARGENTO FUNDICION WURTH L:160MM
DDU /AUFREIBER-4KT-HO
DDU /SCHMIEGE-L300MM
ESCUADRA DE PRECISION L:250MM
DDU /SCHREINERHAM-230GR
MARTILLO DE CARPINTERO 400 GR.
PNTSPTLA-SST-W32MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.