Malerwalze

Malerwalze 12 mm
MALWALZ-PA-UNPOLST-FLORH12MM-B250MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0693010107

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Malerwalze

Art.-Nr. 0693010107
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
Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem Endlospolyamid
  • Ungepolstert

  • 12 mm Florhöhe

  • Konstante Formstabilität

  • Hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern

  • Flusenarm, kein Verfilzen

  • Sehr geringe Spritzneigung

  • Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

  • Lösemittelbeständig

  • Sehr hohe Lebensdauer

  • Erstklassiges, streifenfreies Streichergebnis

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen

  • Für extrem glatte Untergründe

  • Im Innen- und Außenbereich

Breite

250 mm

Florhöhe

12 mm

Außendurchmesser

82 mm

Innendurchmesser

58 mm