Malerwalze

Malerwalze 12 mm
MALWALZ-PA-FLORH12MM-B180MM
ZEBRA

Art.-Nr. 0693010106

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Malerwalze

Art.-Nr. 0693010106
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
Strapazierfähiger Bezug aus sehr hochwertigem Endlospolyamid
  • Ungepolstert

  • 12 mm Florhöhe

  • Konstante Formstabilität

  • Hervorragendes Wiederaufrichtevermögen der Fasern

  • Flusenarm, kein Verfilzen

  • Sehr geringe Spritzneigung

  • Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe

  • Lösemittelbeständig

  • Sehr hohe Lebensdauer

  • Erstklassiges, streifenfreies Streichergebnis

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für leicht füllende, hoch deckende Dispersionen

  • Für extrem glatte Untergründe

  • Im Innen- und Außenbereich

Breite

180 mm

Florhöhe

12 mm

Außendurchmesser

82 mm

Innendurchmesser

58 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen