Malerwalze Economic

Steckbügel mit Malerwalze Economic Polyester
STEBGL-WALZ-ROLLER-BGL-D6-B180MM

Art.-Nr. 06930107

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Malerwalze Economic

Art.-Nr. 06930107

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Steckbügel Ø 6 mm
  • Polyester (Vestan)

  • 18 mm Florhöhe

  • Extra flauschig und saugfähig: Gute Farbaufnahme und -abgabe

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1  |  2  |  3  |  4

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckenfarben



Für einfache Streicharbeiten



Nicht lösemittelbeständig

Breite

18 cm

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen