Malerwalze DW für Dispersionen und Wandfarben
ZEBRA Malerwalze DW
MALWALZ-DW-PA-FLORH12MM-B250MM-ID44MM
ZEBRA
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128458437.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/128459869.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fusselfreies Streichen
- Durch eine 100 %-Qualitätskontrolle und händischer Nacharbeit wird ein fusselfreies Streichen gewährleistet
Erstklassiges Streichergebnis
- Der Walzenbezug hat eine gute Farbaufnahme- und abgabe
Konstante Formstabilität
- Die Fasern der Walze zeichnen sich durch ein hervorragendes Wiederaufrichtevermögen aus
Keine Streifenbildung am Rand
- Die seitliche Beschneidung verhindert die Streifenbildung an Rändern
ZEBRA ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge von WÜRTH
Datenblätter(X)
Geeignet für leicht füllende, hoch deckende Dispersions-, Latex-, Silikat- und Mineralfarben sowie Grundierung auf großen, leicht zugänglichen, glatten bis strukturierten Untergründen
Breite | 250 mm |
Florhöhe | 12 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Innendurchmesser | 44 mm |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!