Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Malerwalze DW ECONOMY mit Steckbügel für Dispersionen und Wandfarben

Steckbügel mit Malerwalze ECONOMY
STEBGL-WALZ-ECN-AUFN6MM-B180MM

Art.-Nr. 069303518

EAN 4065746538022

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Malerwalze DW ECONOMY mit Steckbügel für Dispersionen und Wandfarben

Art.-Nr. 069303518
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
Preisgünstige Malerwalze inklusive Steckbügel aus Polyester Vestan für einfache Arbeiten

Hohe Flächenleistung


  • Der extra flauschige und saugfähige Walzenbezug ermöglicht eine gute Farbaufnahme und schnelles Arbeiten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für einfache Streicharbeiten, insbesondere mit Dispersionen und Wandfarben

Rollenbreite min.

180 mm

Rollenbreite max.

180 mm

Drahtdurchmesser

6 mm

Länge

295 mm

Breite

180 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Malerwalze DW ECONOMY für Dispersionen und Wandfarben

MALWALZ-DW-ECN-AUFN6MM-B180MM

Preisgünstige Malerwalze aus Polyester Vestan für einfache Arbeiten
x 1 St.
Farbwanne mit Abstreichfläche

FARBWANN-KST-350X355X105MM

Lösemittelbeständige, belastbare sowie stapelbare Farbwanne
x 5 St.
Abstreifgitter

ABSTRFGITR-ST-260X300MM

Abstreiffgitter aus verzinktem Stahl in hoher Qualität für alle gängigen Gebindegrößen
x 1 St.
Abstreifgitter ECONOMY

ABSTRFGITR-ECONOMY-270X300MM

Preisgüstiges Abstreifgitter aus recyceltem Kunststoff für alle Eimergrößen ab 10 Liter
x 5 St.
Teleskop-Verlängerungsstange mit Sicherung

TSKOPSTG-SI-(165-295CM)

Teleskop-Verlängerungsstange in hoher Qualität mit Sicherungsstecker für Steckbügel