Malerwalze DW ECONOMY für Dispersionen und Wandfarben
Malerwalze DW ECONOMY
MALWALZ-DW-ECN-AUFN6MM-B250MM
Art.-Nr. 069303625
EAN 4065746549448
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Flächenleistung
- Der extra flauschige und saugfähige Walzenbezug ermöglicht eine gute Farbaufnahme und schnelles Arbeiten
Ersatzwalze für Malerwalze DW ECONOMY mit Steckbügel für Dispersionen und Wandfarben. Das Walzenlager hat einen Durchmesser von 6 mm und passt somit nur auf den Steckbügel des Komplettrollers.
Datenblätter(X)
Geeignet für einfache Streicharbeiten, insbesondere mit Dispersionen und Wandfarben
Breite | 250 mm |
Florhöhe | 18 mm |
Außendurchmesser | 51 mm |
Innendurchmesser | 41 mm |
Typbezeichnung | 6 mm Steckbügelaufnahme |
Geeignet für Anstrichmittel | Dispersionsfarben |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!